BAXI - Deposito acumulador 800l I/PC inoxidable con serpentín - 148111028
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
148111028
Ref.Sonepar
890002
EAN
8431406161699
Acumulador de acero inoxidable 800 I Para la instalación en circuitos de calefacción de hasta 25 bar y 110ºC y de Agua Caliente Sanitaria de hasta 8 bar y 90ºC. Con circuito secundario de 771 litros y construido en acero inoxidable AISI-316 Ti. Posibilidad de acoplamiento en batería para cubrir grandes servicios. Gran producción de ACS, tanto en horas punta como en demanda continua. Circuito primario de serpentín. Cuadro de control completo, que incluye termómetro, termostato de regulación e interruptor verano/invierno. Aislamiento del depósito mediante espuma rígida de poliuretano inyectado, libre de CFC. Posibilidad de incorporar resistencia eléctrica calefactora en el circuito secundario, para cubrir las necesidades de servicio sin el funcionamiento de la caldera. Potencia de intercambio: 78,94 kW Dimensiones (diámetro x alto): 950 x 1.840 mm Peso: 160 kg


