BAXI - Depósito acumulador AS 150-1E 145l acero esmaltado clase energética C - 7710439
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7710439
Ref.Sonepar
518276
EAN
8431406199494
Depósito acumulador solar de doble serpentín AS 150-1 E Interacumulador vertical para almacenamiento y producción de a.c.s. con alta superficie de intercambio interior, marca BAXI. Volumen de acumulación 150 litros. Boca de inspección de diámetro 100 mm. Acumulador y serpentines de intercambio de acero esmaltado. Aislamiento con espuma de poliuretano de 60 mm, envuelto con una capa externa de PVC, libre de CFC. Ánodo de magnesio incluido. Termómetro incluido. Presión máxima en a.c.s. 10 bar.