BAXI - Depósito acumulador AS 200-2E 225l acero esmaltado clase energética C - 7710440
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7710440
Ref.Sonepar
518277
EAN
8431406199500
Depósito acumulador solar de doble serpentín AS 200-2 E Interacumulador vertical para almacenamiento y producción de a.c.s. con alta superficie de intercambio interior, marca BAXI. Volumen de acumulación 200 litros. Boca de inspección de diámetro 100 mm. Acumulador y serpentines de intercambio (superior para apoyo de caldera e inferior para instalación solar térmica) de acero esmaltado. Aislamiento con espuma de poliuretano de 60 mm, envuelto con una capa externa de PVC, libre de CFC. Ánodo de magnesio incluido. Termómetro incluido. Presión máxima en a.c.s. 10 bar.