BAXI - Deposito acumulador AS 2000-2E 1989l 2 serpentines - 7748937
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7748937
Ref.Sonepar
657514
EAN
8431406208141
Depósito acumulador solar de doble serpentín AS 2000-2 E Interacumulador vertical para almacenamiento y producción de a.c.s. con alta superficie de intercambio interior, marca BAXI, modelos AS 2000-2 E. Volumen de acumulación 2000 litros. Boca de inspección de diámetro 400 mm. Acumulador y serpentines de intercambio de acero esmaltado. Aislamiento con espuma de poliuretano de 100 mm, envuelto con una capa externa de PVC, libre de CFC. Ánodo de magnesio incluido. Termómetro incluido. Presión máxima en a.c.s. 8 bar.