BAXI - Deposito acumulador AS 3500-2E 3464l 2 serpentines - 7749713
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7749713
Ref.Sonepar
572671
EAN
8431406208783
Depósito acumulador solar de doble serpentín AS 3500-2 E Interacumulador vertical para almacenamiento y producción de a.c.s. con alta superficie de intercambio interior, marca BAXI, modelos AS 3500-2 E. Volumen de acumulación 3500 litros. Boca de inspección de diámetro 400 mm. Acumulador y serpentines de intercambio de acero esmaltado. Aislamiento con espuma de poliuretano de 100 mm, envuelto con una capa externa de PVC, libre de CFC. Ánodo de magnesio incluido. Termómetro incluido. Presión máxima en a.c.s. 8 bar.