BAXI - Depósito acumulador AS 400-2E 400l acero esmaltado clase energética C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7710447
Ref.Sonepar
518279
EAN
8431406199548
Depósito acumulador solar de doble serpentín AS 400-2 E Interacumulador vertical para almacenamiento y producción de a.c.s. con alta superficie de intercambio interior, marca BAXI. Volumen de acumulación 400 litros. Boca de inspección de diámetro 100 mm. Acumulador y serpentines de intercambio (superior para apoyo de caldera e inferior para instalación solar térmica) de acero esmaltado. Aislamiento con espuma de poliuretano de 60 mm, envuelto con una capa externa de PVC, libre de CFC. Dos ánodos de magnesio incluidos. Termómetro incluido. Presión máxima en a.c.s. 10 bar.
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI