Artículo bonificable CAE

BAXI - Deposito acumulador AS3000-1E con 1 serpentín

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Deposito acumulador AS3000-1E con 1 serpentín

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

148112350

Ref.Sonepar

683703

EAN

8431406161842

Depósito acumulador solar AS 3000-1 E (con un serpentin) Interacumulador vertical para almacenamiento y producción de a.c.s. con alta superficie de intercambio interior, marca BAXI. Volumen de acumulación 3000 litros. Boca de inspección de diámetro 400 mm. Acumulador y serpentín de intercambio de acero esmaltado. Aislamiento con espuma de poliuretano de 100 mm, envuelto con una capa externa de PVC, libre de CFC. Ánodo de magnesio incluido. Termómetro incluido. Presión máxima en a.c.s. 8 bar.

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI