BAXI - DEPOSITO ACUMULADOR AS3000-IN-E - 148110307

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - DEPOSITO ACUMULADOR AS3000-IN-E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

148110307

Ref.Sonepar

644359

EAN

8431406161460

Depósito acumulador de inercia AS 3000-IN E Acumulador vertical para almacenamiento y producción de a.c.s. sin serpentín de intercambio interior, marca BAXI. Calentamiento del agua efectuado mediante intercambiadores exteriores. Volumen de acumulación 3000 litros. Boca de inspección de diámetro 480 mm. Acumulador de acero esmaltado. Aislamiento con espuma de poliuretano de 100 mm, envuelto con una capa externa de PVC, libre de CFC. Ánodo de magnesio incluido. Termómetro incluido. Presión máxima en a.c.s. 8 bar.