Artículo bonificable CAE

BAXI - Deposito acumulador esmaltado 110E con serpentín clase energética B - 148112306

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Deposito acumulador esmaltado 110E con serpentín clase energética B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

148112306

Ref.Sonepar

517898

EAN

8431406161774

Depósito acumulador esmaltado solar 110 E (con un serpentín) Para la instalación en circuitos de calefacción de hasta 25 bar y 110ºC y de Agua Caliente Sanitaria de hasta 8 bar y 90ºC. Con circuito secundario de 110 litros y construido en acero esmaltado. Posibilidad de acoplamiento en batería para cubrir grandes servicios. Gran producción de ACS, tanto en horas punta como en demanda continua. Protección catódica por ánodo de sacrificio e indicador de su estado, para el funcionamiento en aguas especialmente agresivas. Circuito primario de serpentín. Cuadro de control completo, que incluye termómetro, termostato de regulación e interruptor verano/invierno. Aislamiento del depósito mediante espuma rígida de poliuretano inyectado, libre de CFC. Posibilidad de incorporar resistencia eléctrica calefactora en el circuito secundario, así como de instalación mural. Incorpora grupo de seguridad FLEXBRANE. Potencia de intercambio: 23,5 kW Dimensiones (diámetro x alto): 480 x 1.155 mm Peso: 49 kg