Artículo bonificable CAE

BAXI - Deposito acumulador esmaltado 150E con serpentín clase energética B - 148112307

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Deposito acumulador esmaltado 150E con serpentín clase energética B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

148112307

Ref.Sonepar

517899

EAN

8431406161781

Depósito acumulador esmaltado solar 150 E (con un serpentín) Para la instalación en circuitos de calefacción de hasta 25 bar y 110ºC y de Agua Caliente Sanitaria de hasta 8 bar y 90ºC. Con circuito secundario de 150 litros y construido en acero esmaltado. Posibilidad de acoplamiento en batería para cubrir grandes servicios. Gran producción de ACS, tanto en horas punta como en demanda continua. Protección catódica por ánodo de sacrificio e indicador de su estado, para el funcionamiento en aguas especialmente agresivas. Circuito primario de serpentín. Cuadro de control completo, que incluye termómetro, termostato de regulación e interruptor verano/invierno. Aislamiento del depósito mediante espuma rígida de poliuretano inyectado, libre de CFC. Posibilidad de incorporar resistencia eléctrica calefactora en el circuito secundario, así como de instalación mural. Incorpora grupo de seguridad FLEXBRANE. Potencia de intercambio: 27,1 kW Dimensiones (diámetro x alto): 560 x 1.260 mm Peso: 61 kg