Artículo bonificable CAE

BAXI - Deposito acumulador esmaltado 300E con serpentín clase energética C

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Deposito acumulador esmaltado 300E con serpentín clase energética C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

148112309

Ref.Sonepar

246938

EAN

8431406161804

Depósito acumulador esmaltado solar 300 E (con un serpentín) Para la instalación en circuitos de calefacción de hasta 25 bar y 110ºC y de Agua Caliente Sanitaria de hasta 8 bar y 90ºC. Con circuito secundario de 300 litros y construido en acero esmaltado. Posibilidad de acoplamiento en batería para cubrir grandes servicios. Gran producción de ACS, tanto en horas punto como en demanda continua. Protección catódica por ánodo de sacrificio e indicador de su estado, para el funcionamiento en aguas especialmente agresivas. Circuito primario de serpentín. Cuadro de control completo, que incluye termómetro, termostato de regulación e interruptor verano/invierno. Aislamiento del depósito mediante espuma rígida de poliuretano inyectado, libre de CFC. Posibilidad de incorporar resistencia eléctrica calefactora en el circuito secundario, para cubrir las necesidades de servicio sin el funcionamiento de la caldera. Potencia de intercambio: 49,38 kW Dimensiones (diámetro x alto): 620 x 1.685 mm Peso: 111 kg

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI