Artículo bonificable CAE

BAXI - Depósito acumulador solar AS 1500-1E 1400 litros con intercambiador de 1 serpentín clase energética C

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Depósito acumulador solar AS 1500-1E 1400 litros con intercambiador de 1 serpentín clase energética C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7698577

Ref.Sonepar

518264

EAN

8431406172275

Depósito acumulador solar AS 1500-1 E (con un serpentin) Interacumulador vertical para almacenamiento y producción de a.c.s. con alta superficie de intercambio interior, marca BAXI, modelo AS 1500-1 E. Volumen de acumulación 1500 litros. Boca de inspección de diámetro 400 mm. Acumulador y serpentín de intercambio de acero esmaltado. Aislamiento con espuma de poliuretano de 100 mm, envuelto con una capa externa de PVC, libre de CFC. Ánodo de magnesio incluido. Termómetro incluido. Presión máxima en a.c.s. 10 bar.

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI