BAXI - Depósito acumulador solar AS 1500-1N E 1437 litros clase energética C - 7698576

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Depósito acumulador solar AS 1500-1N E 1437 litros clase energética C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7698576

Ref.Sonepar

282244

EAN

8431406172282

Depósito acumulador de inercia AS 1500-IN E Acumulador vertical para almacenamiento y producción de a.c.s. sin serpentín de intercambio interior, marca BAXI, modelo AS 1500-IN E. Calentamiento del agua efectuado mediante intercambiadores exteriores. Volumen de acumulación 1500 litros. Boca de inspección de diámetro 480 mm. Acumulador de acero esmaltado. Aislamiento con espuma de poliuretano de 100 mm, envuelto con una capa externa de PVC, libre de CFC. Ánodo de magnesio incluido. Termómetro incluido. Presión máxima en a.c.s. 10 bar.