BAXI - Depósito acumulador solar AS 1500-2E 1388 litros con intercambiador de 2 serpentines clase energética C - 7698578

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Depósito acumulador solar AS 1500-2E 1388 litros con intercambiador de 2 serpentines clase energética C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7698578

Ref.Sonepar

810753

EAN

8431406172268

Depósito acumulador solar de doble serpentín AS 1500-2 E Interacumulador vertical para almacenamiento y producción de a.c.s. con alta superficie de intercambio interior, marca BAXI, modelos AS 1500-2 E. Volumen de acumulación 1500 litros. Boca de inspección de diámetro 400 mm. Acumulador y serpentines de intercambio de acero esmaltado. Aislamiento con espuma de poliuretano de 100 mm, envuelto con una capa externa de PVC, libre de CFC. Ánodo de magnesio incluido. Termómetro incluido. Presión máxima en a.c.s. 10 bar.