BAXI - Deposito acumulador solar AS-160-1E toma superior clase energética B - 148112359

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Deposito acumulador solar AS-160-1E toma superior clase energética B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

148112359

Ref.Sonepar

310522

EAN

8431406161903

Depósito acumulador solar AS 160-1 E (con un serpentín) Interacumulador vertical para almacenamiento y producción de A.C.S. con alta superficie de intercambio interior, marca BAXI. Volumen de acumulación 160 litros. Acumulador y serpentín de intercambio de acero esmaltado. Aislamiento con espuma de poliuretano de 50 mm, envuelto con una capa externa de PVC, libre de CFC. Tomas superiores. Ánodo de magnesio incluido. Posibilidad de instalación mural. Presión máxima en A.C.S. 8 bar. Temperatura máxima de trabajo 95ºC. Dimensiones (diámetro x alto): 560 x 1130 mm. Peso en vacío 60 kg. Superfície de intercambio serpentín inferior 0,63 m2. Capacidad serpentín inferior 2,9 l.