BAXI - Depósito de inercia ASA 20-IN BC 6bar clase energética C - 7695165
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7695165
Ref.Sonepar
279658
EAN
8431406171568
Depósito de inercia ASA 20-IN BC Permite asegurar el volumen mínimo recomendado para un mejor funcionamiento de la Bomba de Calor.Aptos para instalación vertical y horizontal (mural, suelo y techo). Cabe en un falso techo de 30 cm. Fabricados en acero negro sin recubrimiento interno. Aislamiento externo de espuma rígida de poliuretano, exenta de CFC, con un espesor mínimo de 20 mm. Acabado exterior mediante lámina de aluminio grofado.