BAXI - Depósito de inercia ASA 30-IN BC 6bar clase energética C - 7695166
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7695166
Ref.Sonepar
292997
EAN
8431406171575
Depósito de inercia ASA 30-IN BC Permite asegurar el volumen mínimo recomendado para un mejor funcionamiento de la Bomba de Calor.Aptos para instalación vertical y horizontal (mural, suelo y techo). Fabricados en acero negro sin recubrimiento interno. Aislamiento externo de espuma rígida de poliuretano, exenta de CFC, con un espesor mínimo de 20 mm. Acabado exterior mediante lámina de aluminio gofrado.