BAXI - Depósito de inercia ASA 30-IN L BC 6bar 30l clase energética C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7723209
Ref.Sonepar
279660
EAN
8431406202880
Depósito de inercia ASA 30-IN L BC Permite asegurar el volumen mínimo recomendado para un mejor funcionamiento de la Bomba de Calor. Apto para instalación en falso techo de 30 cm. Fabricado en acero negro sin recubrimiento interno. Aislamiento externo de espuma rígida de poliuretano, exenta de CFC, con un espesor mínimo de 20 mm. Acabado exterior mediante lámina de aluminio grofado.
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI