BAXI - Depósito de inercia ASA 40-IN L BC 6bar 40l clase energética C - 7723208
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7723208
Ref.Sonepar
518308
EAN
8431406202897
Depósito de inercia ASA 40-IN L BC Permite asegurar el volumen mínimo recomendado para un mejor funcionamiento de la Bomba de Calor. Apto para instalación en falso techo de 30 cm. Fabricado en acero negro sin recubrimiento interno. Aislamiento externo de espuma rígida de poliuretano, exenta de CFC, con un espesor mínimo de 20 mm. Acabado exterior mediante lámina de aluminio grofado.