BAXI - Depósito de inercia ASA 50-IN BC 6bar clase energética C - 7782088
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7782088
Ref.Sonepar
625563
EAN
8431406217631
Depósito de inercia ASA 50-IN BC Permite asegurar el volumen mínimo recomendado para un mejor funcionamiento de la Bomba de Calor.Aptos para instalación vertical y horizontal (mural, suelo y techo). Fabricados en acero negro sin recubrimiento interno. Aislamiento externo de espuma rígida de poliuretano, exenta de CFC, con un espesor mínimo de 20 mm. Acabado exterior mediante lámina de aluminio gofrado.