BAXI - Deposito expansión ACS Vasoflex/S 35l 4bar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
195200033
Ref.Sonepar
319619
EAN
8431406167073
Depósito de expansión ACS VasoFlex/S 35l 4bar. Depósitos de expansión cerrados para circuitos de Agua Caliente Sanitaria hasta 70°C. Disponen de un recubrimiento sintético interior anticorrosión y de una membrana especial para el contacto con agua potable evitando que afecte al sabor de la misma. No precisan de ningún servicio de mantenimiento y tienen una gran facilidad de montaje.
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI