BAXI - Deposito Vasoflex solar N18/2,5l 8bar - 144940018
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
144940018
Ref.Sonepar
403400
EAN
8431406160944
Déposito de expansión VASOFLEX solar N 18/2,5. Depósito de expansión cerrado, para instalaciones de agua caliente con colectores solares, marca BAXI, de acero de alta calidad, pintado exteriormente y provisto de membrana elástica especial. Volumen 18 litros. Cámara de gas Propano conteniendo nitrógeno a presión. Presión máxima de trabajo 8 bar. Presión de llenado 2,5 bar. Temperatura máxima de trabajo 120ºC.