BAXI - Deposito Vasoflex solar N25/2,5l 8bar - 144940019
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
144940019
Ref.Sonepar
246951
EAN
8431406160951
Déposito de expansión VASOFLEX solar N 25/2,5. Depósito de expansión cerrado, para instalaciones de agua caliente con colectores solares, marca BAXI, de acero de alta calidad, pintado exteriormente y provisto de membrana elástica especial. Volumen 25 litros. Cámara de gas Propano conteniendo nitrógeno a presión. Presión máxima de trabajo 8 bar. Presión de llenado 2,5 bar. Temperatura máxima de trabajo 120ºC.