BAXI - Emisor térmico digital ALEC 3 elementos 450W 580x338x95mm aluminio - 7675661
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7675661
Ref.Sonepar
855296
EAN
8431406199203
Radiador eléctrico de aluminio ALEC 450 ? Marca BAXI ? Potencia nominal: 450 W ? Cotas (Alto, Ancho, Profundo): 580, 338, 95 mm ? Panel control digital y control Wi-Fi gracias al accesorio Smartbox USB y la App BAXI Heat Connect. ? Control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal. ? Extra silencioso gracias a su función mediante Triac. ? Sistema de regulación proporcional PID que produce un óptimo rendimiento. ? Permite limitación de tiempo de funcionamiento. ? Contador de energía consumida. ? Resistencia de acero blindada de alta calidad. ? Se suministra con soportes de fijación a la pared con sistema antivuelco y plantilla de fijación.