BAXI - Emisor térmico digital ALEC 8 elementos 1200W 580x738x95mm aluminio - 7675664
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7675664
Ref.Sonepar
855295
EAN
8431406199234
Radiador eléctrico de aluminio ALEC 1200 ? Marca BAXI ? Potencia nominal: 1200 W ? Cotas (Alto, Ancho, Profundo): 580, 738, 95 mm ? Panel control digital y control Wi-Fi gracias al accesorio Smartbox USB y la App BAXI Heat Connect. ? Control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal. ? Extra silencioso gracias a su función mediante Triac. ? Sistema de regulación proporcional PID que produce un óptimo rendimiento. ? Permite limitación de tiempo de funcionamiento. ? Contador de energía consumida. ? Resistencia de acero blindada de alta calidad. ? Se suministra con soportes de fijación a la pared con sistema antivuelco y plantilla de fijación.