Artículo bonificable CAE

BAXI - Estufa pellets Alae agua 17kW sin envolvente

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Estufa pellets Alae agua 17kW sin envolvente

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7503419

Ref.Sonepar

265654

EAN

8431406150082

Estufa de pellets de agua Alae Hasta 6 estéticas diferentes para diferentes tipos de decoración a escoger como accesorio. Incorpora todos los elementos hidráulicos necesarios en la instalación (vaso de expansión, circulador de alta eficiencia y válvula de seguridad). Incluye un depósito de pellets de 30 kg. Sistema de gestión electrónica anticondensación que permite gestionar de forma eficaz la bomba de circulación. Marca: BAXI Potencia térmica máxima (agua/aire): 15,1/1,9 kW Potencia térmica reducida (agua/aire): 6,0/0,9 kW Rendimiento a potencia nominal: 91,0 % Rendimiento a potencia reducida: 94,0 % Potencia eléctrica nominal: 134 W Potencia eléctrica en el encendido: 434 W Tensión de alimentación: 230 V Peso: 180 kg Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 630 x 1170 x 580 mm

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI