Artículo bonificable CAE

BAXI - ESTUFA PELLETS CBP COMPACT-23 134/434W - 7222620

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - ESTUFA PELLETS CBP COMPACT-23 134/434W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7222620

Ref.Sonepar

655375

EAN

8431406147389

Estufa CBP Compact 23 Estufa de pellets de dimensiones reducidas. Apta para locales no habitables al estar altamente aislada para transmitir el calor principalmente al agua. Incorpora todos los elementos hidráulicos necesarios en la instalación (vaso de expansión, circulador de alta eficiencia y válvula de seguridad). Incluye un depósito de pellets de 60 kg, que permiten una elevada autonomía. Sistema de gestión electrónica anticondensación que permite gestionar de forma eficaz la bomba de circulación. Marca: BAXI Potencia térmica máxima (agua/aire): 23,8/2,0 kW Potencia térmica reducida (agua/aire): 9,3/0,9 kW Rendimiento a potencia nominal: 88,0 % Rendimiento a potencia reducida: 92,0 % Potencia eléctrica nominal: 134 W Potencia eléctrica en el encendido: 434 W Tensión de alimentación: 230 V Peso: 225 kg Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 485 x 1280 x 655 mm

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI