Artículo bonificable CAE

BAXI - Estufa pellets Coral agua 23kW sin envolvente - 7503418

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Estufa pellets Coral agua 23kW sin envolvente

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7503418

Ref.Sonepar

680824

EAN

8431406150075

Estufa de pellets de agua Coral Hasta 6 estéticas diferentes para diferentes tipos de decoración a escoger como accesorio. Incorpora todos los elementos hidráulicos necesarios en la instalación (vaso de expansión, circulador de alta eficiencia y válvula de seguridad). Incluye un depósito de pellets de 45 kg. Sistema de gestión electrónica anticondensación que permite gestionar de forma eficaz la bomba de circulación. Marca: BAXI Potencia térmica máxima (agua/aire): 20,4/2,6 kW Potencia térmica reducida (agua/aire): 8,9/1,5 kW Rendimiento a potencia nominal: 90,0 % Rendimiento a potencia reducida: 92,0 % Potencia eléctrica nominal: 134 W Potencia eléctrica en el encendido: 434 W Tensión de alimentación: 230 V Peso: 212 kg Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 630 x 1170 x 580 mm

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI