Artículo bonificable CAE

BAXI - Estufa pellets Elba 7,5kW sin envolvente

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Estufa pellets Elba 7,5kW sin envolvente

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo - Independiente

  • Con conexión para calefacción central - no

  • Anchura - 520 mm

  • Altura - 980 mm

  • Profundidad - 530 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7503421

Ref.Sonepar

258007

EAN

8431406150105

Tipo:

Independiente

Con conexión para calefacción central:

no

Anchura:

520 mm

Altura:

980 mm

Profundidad:

530 mm

Conexión, chimenea:

Extremo de inserción

Diámetro nominal del conducto, chimenea:

80 mm

Eficiencia:

82.8 %

Consumo:

1...1.8 kg/h

Tiempo de quemado autónomo:

8.33...15 h

Máximo espacio calentado:

165

Potencia nominal desde/hasta:

4.2...7.5 kW

Tensión de conexión:

230 V

Consumo potencia:

0.122 kW

Estufa de pellets de aire Elba Hasta 8 estéticas diferentes para diferentes tipos de decoración a escoger como accesorio. Dispone de un ventilador tangencial que impulsa calor a la estancia para calentarla rápidamente. Se pueden seleccionar hasta 5 velocidades. Incluye un depósito de pellets de 15 kg. Marca: BAXI Potencia térmica máxima: 7,5 kW Potencia térmica reducida: 4,2 kW Rendimiento a potencia nominal: 82,8 % Rendimiento a potencia reducida: 84,0 % Potencia eléctrica nominal: 122 W Potencia eléctrica en el encendido: 378 W Tensión de alimentación: 230 V Peso: 98 kg Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 520 x 950 x 470 mm

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI