Artículo bonificable CAE

BAXI - Estufa pellets Nerta 9,5kW sin envolvente

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Estufa pellets Nerta 9,5kW sin envolvente

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo - Independiente

  • Con conexión para calefacción central - no

  • Anchura - 525 mm

  • Altura - 1160 mm

  • Profundidad - 518 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7503420

Ref.Sonepar

257444

EAN

8431406150099

Tipo:

Independiente

Con conexión para calefacción central:

no

Anchura:

525 mm

Altura:

1160 mm

Profundidad:

518 mm

Conexión, chimenea:

Extremo de inserción

Diámetro nominal del conducto, chimenea:

80 mm

Eficiencia:

88 %

Consumo:

1.2...2.3 kg/h

Tiempo de quemado autónomo:

8.7...16.67 h

Máximo espacio calentado:

217 m³

Potencia nominal desde/hasta:

5.2...9.6 kW

Tensión de conexión:

230 V

Consumo potencia:

0.122 kW

Estufa de pellets de aire Nerta Hasta 8 estéticas diferentes para diferentes tipos de decoración a escoger como accesorio. Dispone de un ventilador tangencial que impulsa calor a la estancia para calentarla rápidamente. Se pueden seleccionar hasta 5 velocidades. Incluye un depósito de pellets de 20 kg. Marca: BAXI Potencia térmica máxima: 9,6 kW Potencia térmica reducida: 5,2 kW Rendimiento a potencia nominal: 88,0 % Rendimiento a potencia reducida: 90,0 % Potencia eléctrica nominal: 122 W Potencia eléctrica en el encendido: 378 W Tensión de alimentación: 230 V Peso: 118 kg Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 525 x 1130 x 445 mm

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI