BAXI - Fancoil de alta eficiencia IMEQ Cassette IQK110 220-240/1/50 V/Ph/Hz - 7663855

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Fancoil de alta eficiencia IMEQ Cassette IQK110 220-240/1/50 V/Ph/Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7663855

Ref.Sonepar

518224

EAN

8431406153649

Unidad fancoil con motor DC (Inverter) de CASSETTE, modelo IQK110 a 2 tubos. Incluye bandeja de recogida de condensados integrada y filtro de aire lavable de fácil extracción. Panel incluido. Marca: BAXI Potencia frigorífica: 7,48 - 11,19 kW Potencia calorífica: 8,68 - 10,07 kW Dimensiones (AlxAnxPr): 300x840x840 mm Dimensiones Panel (AlxAnxPr): 45x950x950 mm Peso: 35,50 kg Potencia sonora mín/máx: 39/49 dBA Caudal de aire mín/máx: 1198/1871 m3/h