BAXI - Fancoil de alta eficiencia IMEQ Cassette IQK30 220-240/1/50 V/Ph/Hz - 7663851

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Fancoil de alta eficiencia IMEQ Cassette IQK30 220-240/1/50 V/Ph/Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7663851

Ref.Sonepar

291997

EAN

8431406153540

Unidad fancoil con motor DC (Inverter) de CASSETTE, modelo IQK30 a 2 tubos. Incluye bandeja de recogida de condensados integrada y filtro de aire lavable de fácil extracción. Panel incluido. Marca: BAXI Potencia frigorífica: 2,00 - 2,98 kW Potencia calorífica: 2,24 - 2,61 kW Dimensiones (AlxAnxPr): 261x575x575 mm Dimensiones Panel (AlxAnxPr): 50x647x647 mm Peso: 19,00 kg Potencia sonora mín/máx: 27/39 dBA Caudal de aire mín/máx: 322/535 m3/h