Artículo bonificable CAE

BAXI - Fancoil de alta eficiencia IMEQ Cassette IQK40 220-240/1/50 V/Ph/Hz

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Fancoil de alta eficiencia IMEQ Cassette IQK40 220-240/1/50 V/Ph/Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7663852

Ref.Sonepar

267953

EAN

8431406153557

Unidad fancoil con motor DC (Inverter) de CASSETTE, modelo IQK40 a 2 tubos. Incluye bandeja de recogida de condensados integrada y filtro de aire lavable de fácil extracción. Panel incluido. Marca: BAXI Potencia frigorífica: 3,01 - 4,20 kW Potencia calorífica: 3,26 - 4,95 kW Dimensiones (AlxAnxPr): 261x575x575 mm Dimensiones Panel (AlxAnxPr): 50x647x647 mm Peso: 19,00 kg Potencia sonora mín/máx: 32/43 dBA Caudal de aire mín/máx: 494/781 m3/h

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI