Artículo bonificable CAE

BAXI - Fancoil de alta eficiencia IMEQ Cassette IQK60 220-240/1/50 V/Ph/Hz

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Fancoil de alta eficiencia IMEQ Cassette IQK60 220-240/1/50 V/Ph/Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7663853

Ref.Sonepar

291998

EAN

8431406153571

Unidad fancoil con motor DC (Inverter) de CASSETTE, modelo IQK60 a 2 tubos. Incluye bandeja de recogida de condensados integrada y filtro de aire lavable de fácil extracción. Panel incluido. Marca: BAXI Potencia frigorífica: 4,60 - 6,12 kW Potencia calorífica: 5,43 - 6,27 kW Dimensiones (AlxAnxPr): 230x840x840 mm Dimensiones Panel (AlxAnxPr): 45x950x950 mm Peso: 29,00 kg Potencia sonora mín/máx: 34/44 dBA Caudal de aire mín/máx: 810/1229 m3/h

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI