Artículo bonificable CAE

BAXI - Fancoil de alta eficiencia IMEQ Cassette IQK70 220-240/1/50 V/Ph/Hz - 7663854

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Fancoil de alta eficiencia IMEQ Cassette IQK70 220-240/1/50 V/Ph/Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7663854

Ref.Sonepar

571277

EAN

8431406153632

Unidad fancoil con motor DC (Inverter) de CASSETTE, modelo IQK70 a 2 tubos. Incluye bandeja de recogida de condensados integrada y filtro de aire lavable de fácil extracción. Panel incluido. Marca: BAXI Potencia frigorífica: 6,35 - 7,84 kW Potencia calorífica: 7,35 - 8,49 kW Dimensiones (AlxAnxPr): 300x840x840 mm Dimensiones Panel (AlxAnxPr): 45x950x950 mm Peso: 33,00 kg Potencia sonora mín/máx: 39/46 dBA Caudal de aire mín/máx: 1101/1530 m3/h