Artículo bonificable CAE

BAXI - Fancoil IMEQ Suelo-Techo IQF20 220-240V 50Hz 1Ph - 7748929

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Fancoil IMEQ Suelo-Techo IQF20 220-240V 50Hz 1Ph

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7748929

Ref.Sonepar

778509

EAN

8431406208080

Unidad fancoil con motor DC (Inverter) de tipo SUELO-TECHO, modelo IQF20 a 2 tubos. Incluye bandeja de recogida de condensados integrada y filtro de aire lavable de fácil extracción. Carcasa incluida. Marca: BAXI Potencia frigorífica: 1,19 - 2,35 kW Potencia calorífica: 1,34 - 2,60 kW Dimensiones (AlxAnxPr): 120×200×495 mm Peso: 21,5 kg Potencia sonora mín/máx: 20/29 dBA Caudal de aire mín/máx: 190/400 m3/h