Artículo bonificable CAE

BAXI - Fancoil IMEQ Suelo-Techo IQF35 220-240V 50Hz 1Ph - 7748930

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Fancoil IMEQ Suelo-Techo IQF35 220-240V 50Hz 1Ph

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7748930

Ref.Sonepar

782359

EAN

8431406208097

Unidad fancoil con motor DC (Inverter) de tipo SUELO-TECHO, modelo IQF35 a 2 tubos. Incluye bandeja de recogida de condensados integrada y filtro de aire lavable de fácil extracción. Carcasa incluida. Marca: BAXI Potencia frigorífica: 2,22 - 3,50 kW Potencia calorífica: 2,19 - 3,50 kW Dimensiones (AlxAnxPr): 1240×200×495 mm Peso: 25,5 kg Potencia sonora mín/máx: 25/38 dBA Caudal de aire mín/máx: 340/595 m3/h