Artículo bonificable CAE

BAXI - Fancoil IMEQ Suelo-Techo IQF45 220-240V 50Hz 1Ph

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Fancoil IMEQ Suelo-Techo IQF45 220-240V 50Hz 1Ph

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7748931

Ref.Sonepar

778067

EAN

8431406208103

Unidad fancoil con motor DC (Inverter) de tipo SUELO-TECHO, modelo IQF45 a 2 tubos. Incluye bandeja de recogida de condensados integrada y filtro de aire lavable de fácil extracción. Carcasa incluida. Marca: BAXI Potencia frigorífica: 2,71 - 4,30 kW Potencia calorífica: 2,32 - 5,53 kW Dimensiones (AlxAnxPr): 1240×200×495 mm Peso: 25,5 kg Potencia sonora mín/máx: 30/46 dBA Caudal de aire mín/máx: 430/790 m3/h

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI