BAXI - Fancoil IMEQ Suelo-Techo IQF60 220-240V 50Hz 1Ph
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7748932
Ref.Sonepar
855888
EAN
8431406208110
Unidad fancoil con motor DC (Inverter) de tipo SUELO-TECHO, modelo IQF60 a 2 tubos. Incluye bandeja de recogida de condensados integrada y filtro de aire lavable de fácil extracción. Carcasa incluida. Marca: BAXI Potencia frigorífica: 3,14 - 5,60 kW Potencia calorífica: 3,36 - 6,00 kW Dimensiones (AlxAnxPr): 1360×200×495 mm Peso: 28,5 kg Potencia sonora mín/máx: 31/51 dBA Caudal de aire mín/máx: 505/1190 m3/h
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI