Artículo bonificable CAE

BAXI - Fancoil IMEQ Suelo-Techo IQF70 220-240V 50Hz 1Ph

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Fancoil IMEQ Suelo-Techo IQF70 220-240V 50Hz 1Ph

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7748933

Ref.Sonepar

764633

EAN

8431406208127

Unidad fancoil con motor DC (Inverter) de tipo SUELO-TECHO, modelo IQF70 a 2 tubos. Incluye bandeja de recogida de condensados integrada y filtro de aire lavable de fácil extracción. Carcasa incluida. Marca: BAXI Potencia frigorífica: 4,57 - 7,35 kW Potencia calorífica: 4,71 - 8,05 kW Dimensiones (AlxAnxPr):1360×200×591 mm Peso: 32,5 kg Potencia sonora mín/máx: 33/52 dBA Caudal de aire mín/máx: 685/1360 m3/h

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI