BAXI - Grupo modular GMB PLUS 1M-150 28,1-140,5Kw derecha (1 caldera) - 7728284

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Grupo modular GMB PLUS 1M-150 28,1-140,5Kw derecha (1 caldera)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7728284

Ref.Sonepar

913749

EAN

8431406204426

Grupo modular GMB PLUS 1M-150, de 140,3 kW de potencia, conexiones a la derecha Armario para instalación en el exterior que contiene 1 caldera Bios Plus 150 F, los accesorios de conexión hidráulica, los de evacuación y los de gestión electrónica. El grupo modular puede alimentar, solo o conjuntamente con otro GMB de similares características, circuitos de calefacción (de alta y/o baja temperatura) y/o un acumulador externo para la producción de ACS. El GMB dispone de las tomas de gas, agua (circuito de calefacción) y condensados necesarias para su conexión directa a la instalación. Es recomendable montar una botella de equilibrio/intercambiador de placas para asegurar que no existen acoplamientos entre los circuladores de los kits hidráulicos de la cascada y los propios de la instalación. Marca: BAXI Potencia útil: 28,1 - 140,3 kW (GAS INVERTER con ratio de modulación 1:5) Rendimiento: 108,5 % Dimensiones (alto x ancho x profundo): 1.750 x 803 x 800 mm

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI