BAXI - Grupo térmico Argenta Eco 32 GT clase energética B

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Grupo térmico Argenta Eco 32 GT clase energética B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7621305

Ref.Sonepar

648915

EAN

3661238617421

Grupo térmico ARGENTA 32 GT ECO Grupo térmico de baja temperatura de fundición para instalaciones de calefacción y producción de ACS mediante acumulador externo (no incluido). Quemador de gasóleo integrado de muy bajas emisiones de NOx. Cuadro de control que permite un control ajustado de la temperatura de calefacción y de ACS. Suministro de sonda exterior de serie. Integra vaso de expansión, válvula de seguridad, manómetro digital y circulador de alta eficiencia. Marca: BAXI Potencia útil con temperatura media de 70ºC: 29,8 kW Rendimiento útil a potencia máxima con temperatura media de 70ºC: 93,1 % Presión máxima de trabajo: 3 bar Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 600 x 834 x 1112 mm Peso: 191 kg Eficiencia en calefacción: B

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI