BAXI - Grupo térmico Argenta GT Condens-32 clase energética A+

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Grupo térmico Argenta GT Condens-32 clase energética A+

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7621300

Ref.Sonepar

271870

EAN

3661238617612

Grupo térmico ARGENTA 32 GT CONDENS Grupo térmico de condensación de fundición para instalaciones de calefacción y producción de ACS mediante acumulador externo (no incluido). Condensador cerámico que garantiza una alta fiabilidad y larga duración. Rendimientos estacionales cercanos al 102%. Quemador de gasóleo integrado de muy bajas emisiones de NOx. Cuadro de control que permite un control ajustado de la temperatura de calefacción y de ACS. Suministro de sonda exterior de serie. Integra vaso de expansión, válvula de seguridad, manómetro digital y circulador de alta eficiencia. Marca: BAXI Potencia útil con temperatura media de 70ºC: 30,7 kW Potencia útil con temperatura media de 40ºC: 32,0 kW Rendimiento útil a potencia máxima con temperatura media de 70ºC: 95,8 % Rendimiento útil con carga parcial del 30% a temperatura media de 40ºC: 99,9 % Presión máxima de trabajo: 3 bar Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 600 x 834 x 1.083 mm Peso: 245 kg Eficiencia en calefacción: A

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI