BAXI - Grupo térmico Argenta GT Condens-40 clase energética A - 7624949

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Grupo térmico Argenta GT Condens-40 clase energética A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7624949

Ref.Sonepar

194949

EAN

8431406151874

Grupo térmico ARGENTA 40 GT CONDENS Grupo térmico de condensación de fundición para instalaciones de calefacción y producción de ACS mediante acumulador externo (no incluido). Condensador cerámico que garantiza una alta fiabilidad y larga duración. Rendimientos estacionales cercanos al 102%. Quemador de gasóleo integrado de muy bajas emisiones de NOx. Cuadro de control que permite un control ajustado de la temperatura de calefacción y de ACS. Suministro de sonda exterior de serie. Marca: BAXI Potencia útil con temperatura media de 70ºC: 38,4 kW Potencia útil con temperatura media de 40ºC: 40,4 kW Rendimiento útil a potencia máxima con temperatura media de 70ºC: 95,9 % Rendimiento útil con carga parcial del 30% a temperatura media de 40ºC: 100,0 % Presión máxima de trabajo: 3 bar Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 600 x 834 x 1.312 mm Peso: 273 kg Eficiencia en calefacción: A