BAXI - Grupo térmico Argenta GT Condens-50 clase energética A

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Grupo térmico Argenta GT Condens-50 clase energética A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7625087

Ref.Sonepar

438162

EAN

8431406151881

Grupo térmico ARGENTA 50 GT CONDENS Grupo térmico de condensación de fundición para instalaciones de calefacción y producción de ACS mediante acumulador externo (no incluido). Condensador cerámico que garantiza una alta fiabilidad y larga duración. Rendimientos estacionales cercanos al 102%. Quemador de gasóleo integrado de muy bajas emisiones de NOx. Cuadro de control que permite un control ajustado de la temperatura de calefacción y de ACS. Suministro de sonda exterior de serie. Marca: BAXI Potencia útil con temperatura media de 70ºC: 48,1 kW Potencia útil con temperatura media de 40ºC: 50,1 kW Rendimiento útil a potencia máxima con temperatura media de 70ºC: 96,2 % Rendimiento útil con carga parcial del 30% a temperatura media de 40ºC: 100,7 % Presión máxima de trabajo: 3 bar Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 600 x 834 x 1.419 mm Peso: 301 kg Eficiencia en calefacción: A

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI