BAXI - Grupo térmico Argenta GTA Eco 24/160l clase energética B/XL - 7676981

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Grupo térmico Argenta GTA Eco 24/160l clase energética B/XL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7676981

Ref.Sonepar

1056995

EAN

8431406203702

Grupo térmico ARGENTA 24/160 l GTA ECO Grupo térmico de baja temperatura de fundición para instalaciones de calefacción y producción de ACS mediante acumulador integrado de 160 litros. Quemador de gasóleo integrado de muy bajas emisiones de NOx. Cuadro de control que permite un control de la temperatura de calefacción y de ACS. Suministro de sonda exterior de serie. Integra vaso de expansión, válvula de seguridad, manómetro digital y circulador de alta eficiencia. Marca: BAXI Potencia útil con temperatura media de 70ºC: 22,4 kW Rendimiento útil a potencia máxima con temperatura media de 70ºC: 93,3 % Presión máxima de trabajo: 3 bar Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 600 x 1427 x 1094 mm Peso: 256 kg Eficiencia en calefacción: B Eficiencia en ACS: B / XL