BAXI - Grupo térmico Argenta GTAF Condens-32/160l calefacción clase A - ACS clase B\XXL

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Grupo térmico Argenta GTAF Condens-32/160l calefacción clase A - ACS clase B\XXL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7223614

Ref.Sonepar

239328

EAN

8431406148089

Grupo térmico ARGENTA 32/160 l GTAF CONDENS Grupo térmico de condensación de fundición estanco para instalaciones de calefacción y de ACS mediante acumulador integrado de 160 litros. Condensador cerámico que garantiza una alta fiabilidad y larga duración. Rendimientos estacionales cercanos al 102%. Quemador de gasóleo integrado de muy bajas emisiones de NOx. Cuadro de control que permite un control de la temperatura de calefacción y de ACS. Suministro de sonda exterior de serie. Integra vaso de expansión, válvula de seguridad, manómetro digital y circulador de alta eficiencia. Marca: BAXI Potencia útil con temperatura media de 70ºC: 30,7 kW Potencia útil con temperatura media de 40ºC: 22,3 kW Rendimiento útil a potencia máxima con temperatura media de 70ºC: 95,8 % Rendimiento útil con carga parcial del 30% a temperatura media de 40ºC: 101,5 % Presión máxima de trabajo: 3 bar Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 600 x 1427 x 1094 mm Peso: 357 kg Eficiencia en calefacción: A Eficiencia en ACS: B / XXL

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI