BAXI - Grupo térmico Argenta GTAF Eco 24/110l salida estanca 2x80mm clase energética B/XL - 7676983

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Grupo térmico Argenta GTAF Eco 24/110l salida estanca 2x80mm clase energética B/XL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7676983

Ref.Sonepar

784210

EAN

8431406203719

Grupo térmico ARGENTA 24/110 l GTAF ECO Grupo térmico de baja temperatura de fundición estanco para instalaciones de calefacción y producción de ACS mediante acumulador integrado de 110 litros. Quemador de gasóleo integrado de muy bajas emisiones de NOx. Cuadro de control que permite un control de la temperatura de calefacción y de ACS. Suministro de sonda exterior de serie. Integra vaso de expansión, válvula de seguridad, manómetro digital y circulador de alta eficiencia. Marca: BAXI Potencia útil con temperatura media de 70ºC: 22,4 kW Rendimiento útil a potencia máxima con temperatura media de 70ºC: 93,3 % Presión máxima de trabajo: 3 bar Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 600 x 1427 x 985 mm Peso: 240 kg Eficiencia en calefacción: B Eficiencia en ACS: B / XL