BAXI - Grupo térmico Argenta GTAF Eco 32/160l salida estanca 2x80mm clase energética B/XL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7676985
Ref.Sonepar
653502
EAN
8431406203733
Grupo térmico ARGENTA 32/160 l GTAF ECO Grupo térmico de baja temperatura de fundición estanco para instalaciones de calefacción y producción de ACS mediante acumulador integrado de 160 litros. Quemador de gasóleo integrado de muy bajas emisiones de NOx. Cuadro de control que permite un control de la temperatura de calefacción y de ACS. Suministro de sonda exterior de serie. Integra vaso de expansión, válvula de seguridad, manómetro digital y circulador de alta eficiencia. Marca: BAXI Potencia útil con temperatura media de 70ºC: 29,8 kW Rendimiento útil a potencia máxima con temperatura media de 70ºC: 93,1 % Presión máxima de trabajo: 3 bar Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 600 x 1427 x 1094 mm Peso: 301 kg Eficiencia en calefacción: B Eficiencia en ACS: B / XL
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI


