BAXI - Grupo térmico Argenta GTI Condens-24 calefacción clase A - ACS clase A\XL - 7607172
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del intercambiador de calor - Acero
Potencia nominal, 80-60°C - 23 kW
Potencia nominal, 50-30°C - 24.2 kW
Capacidad de calefacción ajustable - sí
Encendido electrónico - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7607172
Ref.Sonepar
180276
EAN
8431406151607
Material del intercambiador de calor:
Acero
Potencia nominal, 80-60°C:
23 kW
Potencia nominal, 50-30°C:
24.2 kW
Capacidad de calefacción ajustable:
sí
Encendido electrónico:
sí
Suministrado montado:
sí
Bomba de circulación incorporada:
sí
Manómetro incorporado:
sí
Controlador incorporado dependiente del clima:
sí
Vaso de expansión integrado:
sí
Válvula limitadora de presión integrada:
sí
Altura:
843 mm
Anchura:
490 mm
Profundidad:
957 mm
Diámetro nominal del conducto, chimenea:
80 mm
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI


